Referenties
SKF:FY 2.3/16 TF
Rubix:03473891
Fabrikant:63405
EAN:7316577748003


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Breedte | 64,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 16 mm |
Productdetails : SKF FY 2.3/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62,77x175x55,56 mm |
| Logistiek gewicht | 3316 g |
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Breedte | 64,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 16 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 33,4 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Serie | fy |
| Totale breedte lager | 130 mm |
| Klemmen | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43600 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 3,55 kg |
| Bouwvorm | geflensd met vierkante flens en stelschroeven (tf) |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,50 excl. BTW
/ stuk
€ 177,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen