Referenties
SKF:FY 1.1/4 TF/W64
Rubix:03800876
Fabrikant:144534
EAN:07316571661414

Productdetails : SKF FY 1.1/4 TF/W64 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,30 excl. BTW
/ stuk
€ 192,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen