Referenties
SKF:SYK 30 TR
Rubix:03078554
Fabrikant:27358
EAN:7316570072259


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYK 30 TR KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x159x30 mm |
| Logistiek gewicht | 491 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 39,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,5 mm |
| Bouwvorm | soklager |
| Hoogte | 82,5 mm |
| Lengte | 159 mm |
| Afdichting | seal and flinger on both sides |
| Smering | vet |
| Serie | syk |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 40 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden