Referenties
SKF:FYNT 45 F
Rubix:03800741
Fabrikant:409157
EAN:7316574500352

Productdetails : SKF FYNT 45 F LAGERBLOK CONCENTRA
Behuizing Concentra
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3880 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 72,5 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,28 excl. BTW
/ stuk
€ 484,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
