Referenties
SKF:FYTB 3/4 WF
Rubix:03800862
Fabrikant:225105
EAN:7316572465608

Productdetails : SKF FYTB 3/4 WF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 60,3 mm |
| Buitendiameter | 111,9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,62 excl. BTW
/ stuk
€ 53,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
