INA RA 25 XL SPANLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RA25-XL
Rubix:03121628
Fabrikant:0008292850000
EAN:4012802792744
INA RA 25 XL SPANLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RA 25 XL SPANLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit RA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte95 mm
Lengte95 mm
Seriera..-xl
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten8,7 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter37,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,55 excl. BTW
/ stuk
47,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen