TIMKEN UCP 210 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCP.210

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP.210
Rubix:03330342
EAN:0087796072435
TIMKEN UCP 210 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 210 KOGELLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager51,6 mm
Buitendiameter61,8 mm
Hoogte113 mm
Lengte206 mm
Serieupc200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Breedte60 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,57 excl. BTW
/ stuk
112,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden