Referenties
INA:PSHE20-XL-N
Rubix:03120624
Fabrikant:0096447090000
EAN:4012802836523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,12 excl. BTW
/ stuk
€ 63,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden