Referenties
RHP:LPB20
Rubix:03304646
Fabrikant:LPB20 R
EAN:00747023006472


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
Productdetails : RHP LPB 20 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaard serie, geperste gegalvaniseerde plaatstalen behuizing.
LPB20 - RHP Geperst stalen kussenblok - 20 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Totale breedte lager | 30,96 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 49,9 mm |
| Lengte | 98,4 mm |
| Serie | lpb |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 31,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,28 excl. BTW
/ stuk
€ 52,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen