Referenties
FAG:UCPA204-J7
Rubix:03129342
Fabrikant:0821637230000
EAN:4047643337519


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCPA 204 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | behuizing: grijs gietijzer (gietijzer); lager: lagerstaal; kooi: polyamide (nylon) |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 62 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,99 excl. BTW
/ stuk
€ 78,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen