Referenties
SKF:P2BTC 20M-TPSS
Rubix:03078833
EAN:07316577846662


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 51 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : SKF P2BTC 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 51 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Hoogte | 64,6 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Breedte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,77 excl. BTW
/ stuk
€ 186,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen