Referenties
SNR:ESFLE204
Rubix:03968832
EAN:3413529530076





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFLE 204 FLENSLAGERBLOK
huis van grijs gietijzer, lagerinzet met excentrische klemring, éénlippendichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor ons engagement op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarin factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen : Hoogwaardige, onderhoudsvrije smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor ons engagement op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarin factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen : Hoogwaardige, onderhoudsvrije smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-zelfuitlijnende lagerserie biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed spectrum aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 122x65x40 mm |
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | esfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,57 excl. BTW
/ stuk
€ 15,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen