SNR UCFCE 214 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFCE.214

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFCE214
Rubix:A0485777
Fabrikant:UCFCE.214
EAN:3413529527601
SNR UCFCE 214 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFCE 214 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagereenheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, hervetbaar, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte215 mm
Serieucfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter125 mm
Gewicht5,06 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,36 excl. BTW
/ stuk
244,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen