SNR ESFTE 202 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFTE.201

Zie technische informatie
Referenties
SNR:ESFTE202
Rubix:A0484805
Fabrikant:ESFTE.202
EAN:3413529529698
SNR ESFTE 202 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR ESFTE 202 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagerunit met 3 bevestigingsgaten, bij te smeren, inzetlager met eenzijdig verlengde binnenring en excenterring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte31 mm
Serieesfte200
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,43 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,87 excl. BTW
/ stuk
40,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen