Referenties
SKF:FYTB 1.1/8 TF
Rubix:03800858
EAN:7316570081824


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Breedte | 32,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 1.1/8 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Breedte | 32,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer;lagerstaal |
| Hoogte | 42,2 mm |
| Serie | fy |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,03 excl. BTW
/ stuk
€ 78,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen