Referenties
SKF:FYJ 70 TF
Rubix:03070793
Fabrikant:90391
EAN:7316570574760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 193 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 70 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76,1x193x140 mm |
| Logistiek gewicht | 5438 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 193 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 70,3 mm |
| Lengte | 193 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 69,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 87,05 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,15 excl. BTW
/ stuk
€ 329,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden