SNR UCFA 208 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFA208
Rubix:A0486007
EAN:3413529514410
SNR UCFA 208 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFA 208 FLENSLAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Eén loket voor al uw behoeften op het gebied van zelfinstellende lagers
Bespaar tijd en geld
Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment
.br/>
Verhoog uw reactiesnelheid met korte levertijden
Beheers noodsituaties
-Dankzij de hoge beschikbaarheid van de producten in ons Europese distributiecentrum kunt u elke situatie aan

PRODUCTIE VAN UW MACHINES VERBETEREN DANKZIJ ONZE COMPREHENSIEVE PRODUCTEXPERTISE
-Definieer de meest geschikte lagercombinaties
-Begunstig advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gietijzeren huis, spanlager met bevestigingsschroef, dichting met afdichtring

Sterke punten

-Uit één stuk JIS- en ISO-assortiment
Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers
Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt.
Functies:Onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Het assortiment zelfuitlijnende lagers van SNR biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en biedt oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die u nodig hebt in elk stadium van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)176x105x60 mm
Logistiek gewicht1635 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfa200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht1,64 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,65 excl. BTW
/ stuk
74,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen