SKF FYJ 100 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYJ 100 TF
Rubix:03070878
Fabrikant:90390
EAN:7316570307634
SKF FYJ 100 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYJ 100 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110,1x265x200 mm
Logistiek gewicht14720 g
Binnendiameter100 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte107,5 mm
Lengte265 mm
Seriefyj
Totale breedte lager98,4 mm
Diameter bevestigingsgaten27 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter124,8 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 615,16 excl. BTW
/ stuk
€ 744,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden