SNR EXFLZ 206 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFLZ.206

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFLZ206
Rubix:A0484768
Fabrikant:EXFLZ.206
EAN:3413529528028
SNR EXFLZ 206 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte36,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFLZ 206 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit met centreeropzet en 2 bevestigingsboringen, nagesmeerd, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte36,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte142 mm
Lengte83 mm
Serieexflz200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,01 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,17 excl. BTW
/ stuk
64,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen