Referenties
INA:GRA45-XL
Rubix:03121400
Fabrikant:0008294200000
EAN:4064327885180


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA GRA 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden GRA, drie/vier-bout flens behuizingen, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Lengte | 149,2 mm |
| Serie | gra..-xl |
| Totale breedte lager | 43,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 149,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,43 excl. BTW
/ stuk
€ 119,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen