Referenties
NTN:UCFL212D1
Rubix:A0487005
EAN:4547359001082

Productdetails : NTN UCFL 212 D1 FLENSLAGERBLOK
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 237x156x75 mm |
| Logistiek gewicht | 3930 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 3800 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,04 excl. BTW
/ stuk
€ 117,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen