Referenties
INA:RCJL30-XL-N
Rubix:03127396
Fabrikant:0008489130000
EAN:4012802801064


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJL 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJL, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 108 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,26 excl. BTW
/ stuk
€ 103,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen