Referenties
SKF:UCFL 209/H
Rubix:03479230
Fabrikant:UCFL 209/H
EAN:7316579752466


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
Productdetails : SKF UCFL 209 H FLENSLAGERBLOK OVAAL
Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 188 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | ucfl |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33200 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,14 excl. BTW
/ stuk
€ 55,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen