INA RASE 120 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASE120-XL
Rubix:03120644
Fabrikant:0008775810000
EAN:4064327885753
INA RASE 120 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten358 mm
Ashoogte135 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASE 120 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten358 mm
Ashoogte135 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager105 mm
Buitendiameter152 mm
Diameter bevestigingsgaten33 mm
Hoogte265 mm
Lengte440 mm
Serierase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r131000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Breedte105 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.689,32 excl. BTW
/ stuk
2.044,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen