SKF SY 60 LF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 60 LF
Rubix:03478129
Fabrikant:428344
EAN:7316574719037
SKF SY 60 LF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Ashoogte69,9 mm
Buitendiameter240 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 60 LF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. De binnenring is aan beide zijden verlengd en zit op de as vast met een SKF ConCentra bevestiging, waarmee een echte concentrische strakke passing ontstaat die de juiste interne speling geeft, en die zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67,75x240x60 mm
Logistiek gewicht4262 g
Binnendiameter60 mm
Ashoogte69,9 mm
Buitendiameter240 mm
Hoogte60 mm
Breedte60,3 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,66 excl. BTW
/ stuk
239,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen