SMC POLYURETHANE TUBING TU0425BU-20-X214

Koppelingen & Buizenstelsel - Schone en chemisch bestendige buizen, polyurethaan, FDA - TU-X214

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU0425BU-20-X214
Rubix:A0263841
EAN:3618036616040
SMC POLYURETHANE TUBING TU0425BU-20-X214

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETHANE TUBING TU0425BU-20-X214


•Voldoet aan de FDA § 177.2600 oplostest en (EU) nr. 10/2011 oplostest
•Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•8 kleurvariaties.

Maat: 0425 (buitendiameter Ø4 binnendiameter Ø2,5)
Kleur: BU (blauw)
Rullengte: 20 (rol van 20 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 9,81 excl. BTW
/ stuk
€ 11,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen