FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-12X2-BL-C 561705 (RO=50MT)
Standaard pneumatische slang
Zie technische informatieReferenties
Festo:PUN-V0-12X2-BL-C
Rubix:A0006206
Fabrikant:561705
EAN:4052568056438

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-12X2-BL-C 561705 (RO=50MT)
- Zeer goed bestand tegen knikken en extreem stevig dankzij de grotere wanddikte
- Maximale flexibiliteit ondanks de grotere wanddikte
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Werkmedium: perslucht, vacuüm, water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Wanddikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,43 excl. BTW
/ rol
€ 611,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen