Referenties
Merlett:915005-8X12
Rubix:27092178
Fabrikant:9150050820000

Productdetails : PERSSLANG RAGNO POLIURETANO MT60 8X12MM (PER ROL 60M)
Slijtvaste POLYURETHAAN (PU) en thermoplastisch rubber slang met polyester inlage, geschikt voor pneumatische gereedschappen in het algemeen, airbrushes en verfspuiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan (pu) en thermoplastisch rubbercompound met polyestergarenversterking |
| Lengte rol | 60 m |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,80 excl. BTW
/ 60 meters
€ 230,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
