FESTO BLINDSTOP QSC-8H 153269 (130701)

Afsluitstekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSC-8H
Rubix:05115927
Fabrikant:153269
EAN:4052568024222
FESTO BLINDSTOP QSC-8H 153269 (130701)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSC-8H 153269 (130701)


Afsluitstekker QSC-8H Grootte=standaard, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x10x10 mm
Logistiek gewicht1,29 g
Materiaalpbt
Aansluiting 18 mm
Profielqsc-h
Aansluiting 29 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39269097
1,12 excl. BTW
/ stuk
1,36 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
1,12 excl. BTW / stuk
50 of meer
0,79 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden