FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4-I-R 133004
Insteekschroefkoppeling QSM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-M5-4-I-R
Rubix:06149082
Fabrikant:133004
EAN:4052568028954

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 thread |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4-I-R 133004
Insteekschroefkoppeling QSM-M5-4-I-R Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,02 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 thread |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for pipe od 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden