SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2H23-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H23-00A
Rubix:05283532
Fabrikant:00983538
EAN:3618036061222
SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2H23-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 13,2
Materiaalpbt, schroefdraad van messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINI INSTANT KOPPELING KQ2H23-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Rechte koppeling.
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met dezelfde diameter.

Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø 3.2
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Aansluiting 13,2
Materiaalpbt, schroefdraad van messing
Lengte0 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,20 excl. BTW
/ 10 stuks
23,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen