Referenties
SMC:KQB2E04-02
Rubix:05284676

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-02
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
Toepassingen
KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | rc 1/4 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,48 excl. BTW
/ stuk
€ 5,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen