FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-3/8-12 130801 (153114)
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-3/8-12-20
Rubix:06143456
Fabrikant:130801
EAN:4052568025229

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-3/8-12 130801 (153114)
T-insteekschroefkoppeling QST-3/8-12-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x115x90 mm |
| Logistiek gewicht | 65,3 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden