SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-6

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MS-5ALHU-6
Rubix:05282486
Fabrikant:MS-5ALHU-6
EAN:3618036367706
SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-6

Technische samenvatting

Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1m5 (jis b0209 class 2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-6


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5ALHU-6 (Barb Elbow - Tube Size (Ø6XØ4))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x15x15 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1m5 (jis b0209 class 2)
Profielms-5
Aansluiting 22,5
Diameter buis4 mm
Land van oorsprongJP
84,80 excl. BTW
/ 10 stuks
102,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen