FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 8158798
L-INSTEEKKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQE-L-Q8-E-F1A-P10
Rubix:A0368702
Fabrikant:8158798




Technische samenvatting
| Materiaal | pbt behuizing; pom ontgrendelring; nbr buisseal; high-alloy roestvaststalen (buisklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 8158798
NPQE-L-Q8-E-F1A-P10 L-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt behuizing; pom ontgrendelring; nbr buisseal; high-alloy roestvaststalen (buisklem) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | l-vormig (l-shape) |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | push-in l-koppeling (l-insteekkoppeling) |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden