FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-6-KU 6268

Elleboog Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:GCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:06140852
Fabrikant:6268
EAN:4052568019686
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-6-KU 6268
Technische samenvatting
Materiaalpom (wartelmoer, geschroefde plug)
Aansluiting 1r 1/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING GCK-1/8-PK-6-KU 6268


Haakse snelkoppeling GCK-1/8-PK-6-KU Polymeer ontwerp. Nominale maat=4,9 mm, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* PK-6 met wartelmoer, * R1/8), Materiaalinformatie=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS), Materiaalinformatie, behuizing=POM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x90x20 mm
Logistiek gewicht5,69 g
Materiaalpom (wartelmoer, geschroefde plug)
Aansluiting 1r 1/8 in
Profielgck
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden