SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L10-G02

KQB2 One Touch mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2L10-G02
Rubix:05279846
Fabrikant:KQB2L10-G02
EAN:3618036034943
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L10-G02

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L10-G02


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 11/4
Aansluiting 210
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen