Referenties
Knipex:03 07 180
Rubix:10160204
EAN:4003773015314



Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG VDE 03 07 180
03 07 250 Kombitang
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,8 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 15,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 25,0 mm² VDE-gekeurd: ja
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Sterke punten
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Met snijkanten voor zachte en harde draad, Lange snijkanten voor dikke kabels, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x65x31 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 285 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,72 excl. BTW
/ stuk
€ 38,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen