INA XSI 14.0544 N KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers met interne vertanding, lipafdichtingen aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
INA:XSI140544-N
Rubix:03134053
Fabrikant:0000509110000
EAN:4012802564464

Productdetails : INA XSI 14.0544 N KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers, standaardserie 14, interne tandwielen, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43200 g |
| Binnendiameter | 444 mm |
| Buitendiameter | 614 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xsi14..-n |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.473,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15.092,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
