Referenties
INA:SX011814-A
Rubix:03115049
Fabrikant:0071373200000
EAN:4047643190541

Productdetails : INA SX 011814 A KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx..-a |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.106,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.338,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
