INA XSU 14.0644 KRUISROLLENLAGER
Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:XSU140644
Rubix:03134057
Fabrikant:0000513300000
EAN:4012802423112

Productdetails : INA XSU 14.0644 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers, standaardserie 14, zonder tandwielen, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44000 g |
| Binnendiameter | 574 mm |
| Buitendiameter | 714 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xsu14 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.364,82 excl. BTW
/ stuk
€ 14.961,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
