Referenties
INA:SX011832-A-VSP
Rubix:A0041082
Fabrikant:0071373890079
EAN:4012802136494

Productdetails : INA SX 011832 A/VSP KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx..-a |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.847,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2.235,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen