Referenties
INA:XU120222
Rubix:03134062
Fabrikant:0001150290000
EAN:4012802077933

Productdetails : INA XU 12.0222 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11170 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xu |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.774,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4.567,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen