Referenties
INA:SX011880
Rubix:03115060
Fabrikant:0011755480000
EAN:4047643185325

Productdetails : INA SX 011880 A KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23221 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27.184,13 excl. BTW
/ stuk
€ 32.892,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
