Referenties
INA:XU080149
Rubix:03134060
Fabrikant:0013101510000
EAN:4012802137606


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 22,22 mm |
Productdetails : INA XU 08.0149 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3260 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 22,22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xu |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.562,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5.520,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen