INA XU 08.0264 KRUISROLLENLAGER

Kruisrollager XU

Zie technische informatie
Referenties
INA:XU080264
Rubix:A0091488
Fabrikant:0013335850000
EAN:4054365967702
INA XU 08.0264 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter311 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA XU 08.0264 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6900 g
Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter311 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriexu
Afdichtingopen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.169,94 excl. BTW
/ stuk
5.045,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen