Referenties
SMC:TUS0805BU-20
Rubix:05284667
Fabrikant:VHK2A-12F-12F
EAN:3618036609479

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0805BU-20 (RO=20M)
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20 m Roll
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20 m Roll
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 698 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,12 excl. BTW
/ rol
€ 88,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen