Referenties
SMC:TU0604PU1-100
Rubix:A0268092
Fabrikant:00226568

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604PU1-100 (RO=100M)
De TU-serie buizen vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanbuizen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanbuizen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanbuis.
•Geschikte buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvariaties.
Afmetingen: 0604 (buitendiameter Ø6, binnendiameter Ø4)
Kleur: PU1 (paars, effen)
Rullengte: 100 m
Haspellengte: geen
Achtervoegsel: geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvariaties.
Afmetingen: 0604 (buitendiameter Ø6, binnendiameter Ø4)
Kleur: PU1 (paars, effen)
Rullengte: 100 m
Haspellengte: geen
Achtervoegsel: geen
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | paars |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -1,013 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,59 excl. BTW
/ stuk
€ 102,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen