MECALINE PA1012-SLANG NATUREL 4X2,7 -100M 846332

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846332
Rubix:05170632
EAN:3660338081699
MECALINE PA1012-SLANG NATUREL 4X2,7 -100M 846332

Technische samenvatting

Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG NATUREL 4X2,7 -100M 846332


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Materiaalpa
Lengte rol100 m
€ 75,05 excl. BTW
/ rol
€ 90,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen