FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-8X1-GE 525483 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAN-V0-8X1-GE
Rubix:A0006098
Fabrikant:525483
EAN:4052568046378
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-8X1-GE 525483 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-8X1-GE 525483 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67,5 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Materiaalkunststof
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur90 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173900
€ 375,28 excl. BTW
/ rol
€ 454,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen